Akku Storage Box, Type: 1

Réf.: 981124 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Volume V 20 l
Dim. ext., L L 400 mm
Dim. ext., l B 600 mm
Dim. ext., H H 240 mm
Dim. int., L L1 350 mm
Dim. int., l B1 550 mm
Dim. int., H H1 220 mm
Longueur utile L2 350 mm
Largeur utile B2 550 mm
Hauteur utile H2 220 mm
Poids 9 kg
Matériau Aluminium
Nombre de poignées 3 pc.
Nombre de caisses 1 pc.
Type de produit Caisse

Identification et classification

Référence article 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Exécution:

Boîte spéciale en aluminium de haute qualité pour le stockage d’une ou de plusieurs batteries au lithium, telles que les batteries PowerTool et les batteries de vélo. Protection maximale contre l’incendie et facilité d’utilisation grâce l’équipement intérieur monobloc ignifuge, permettant ainsi d’éviter les erreurs de manipulation. Pas de flammes ni d’éclatements. La température à la surface de la boîte reste inférieure à 200 °C. L’équipement intérieur est absorbant, non conducteur et exempt de poussière. Fermetures à clapet verrouillables, trois poignées robustes à ressort. Transport par route possible pour les particuliers et les artisans (conformément aux réglementations ADR 1.1.3.1 c). Pas d’homologation de type pour le transport suivant ADR ou IATA.