{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhaltsvolumen V |
20 l
|
|
| Außenmaß Länge L |
400 mm
|
|
| Außenmaß Breite B |
600 mm
|
|
| Außenmaß Höhe H |
240 mm
|
|
| Innenmaß Länge L1 |
350 mm
|
|
| Innenmaß Breite B1 |
550 mm
|
|
| Innenmaß Höhe H1 |
220 mm
|
|
| Nutzlänge L2 |
350 mm
|
|
| Nutzbreite B2 |
550 mm
|
|
| Nutzhöhe H2 |
220 mm
|
|
| Gewicht |
9 kg
|
|
| Material |
Aluminium
|
|
| Anzahl Griffe |
3 St.
|
|
| Anzahl Kisten |
1 St.
|
|
| Produktart |
Kiste
|
| Artikelnummer | 981124 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866405848 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |