Úložný box na baterie, Typ: 1

Artiklové číslo: 981124 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 20 l
Vnější rozměr – délka L 400 mm
Vnější rozměr – šířka B 600 mm
Vnější rozměr – výška H 240 mm
Vnitřní rozměr délka L1 350 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 550 mm
Vnitřní rozměr výška H1 220 mm
Užitná délka L2 350 mm
Užitná šířka B2 550 mm
Užitná výška H2 220 mm
Hmotnost 9 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 3 ks
Počet krabic 1 ks
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Vysoce kvalitní speciální hliníková nádoba pro skladování jedné nebo více lithiových baterií, jako jsou akumulátory Powertool a akumulátory pro jízdní kola. Maximální protipožární ochrana a snadné použití díky požárně odolnému jednodílnému vnitřnímu designu, čímž se zabrání chybám obsluhy. Žádné unikání z plamenů a třísek. Teplota na povrchu nádoby zůstává pod 200 °C. Vnitřní vybavení je savé, není elektricky vodivé a je bezprašné. Uzamykatelné sklopné zámky, tři stabilní pružinové rukojeti. Silniční přeprava je možná pro soukromé osoby a živnostníky (podle předpisů ADR 1.1.3.1 c). Žádná homologace typu pro přepravu podle ADR nebo IATA.