Box di stoccaggio per batterie, Modello: 1

Codice art.: 981124 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità 20 l
Lunghezza dimensione esterna 400 mm
Larghezza dimensione esterna 600 mm
Altezza dimensione esterna 240 mm
Lunghezza interna 350 mm
Larghezza interna 550 mm
Altezza interna 220 mm
Lunghezza utile 350 mm
Larghezza utile 550 mm
Altezza utile 220 mm
Peso 9 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 3 pz.
Numero cassette 1 pz.
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Contenitore speciale di alta qualità in alluminio per lo stoccaggio di una o più batterie al litio, come quelle degli elettroutensili e delle biciclette. Massima protezione antincendio e facile modalità d’uso grazie alla dotazione interna monopezzo ignifuga che impedisce errori di funzionamento. Nessuna fuoriuscita di fiamme e schegge. La temperatura sulla superficie del contenitore rimane al di sotto dei 200 °C. La dotazione interna è assorbente, non conducibile elettricamente e senza polvere. Chiusure pieghevoli richiudibili, tre robuste maniglie a molla. Il trasporto su strada è possibile per privati e commercianti (in conformità con la normativa ADR 1.1.3.1 c). Nessuna omologazione di tipo a norma ADR o IATA.