{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Capacidad V |
20 l
|
|
| Medida exterior longitud L |
400 mm
|
|
| Medida exterior anchura B |
600 mm
|
|
| Medida exterior altura H |
240 mm
|
|
| Medida interior Longitud L1 |
350 mm
|
|
| Medida interior Anchura B1 |
550 mm
|
|
| Medida interior Altura H1 |
220 mm
|
|
| Longitud útil L2 |
350 mm
|
|
| Anchura útil B2 |
550 mm
|
|
| Altura útil H2 |
220 mm
|
|
| Peso |
9 kg
|
|
| Material |
Aluminio
|
|
| Número de mangos |
3 ud.
|
|
| Número de cajas |
1 ud.
|
|
| Tipo de producto |
Caja
|
| Número de artículo | 981124 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866405848 | |
| Fabricante/responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |