Škatla za shranjevanje baterije, Tip: 1

Št. art.: 981124 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaben volumen 20 l
Višina 240 mm
Širina 600 mm
Globina 400 mm
Uporabna višina 220 mm
Uporabna širina 550 mm
Uporabna globina 350 mm
Število ročajev 3
Masa 9 kg
Vrsta izdelka Aluminijast zaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981124 1
EAN/GTIN 4003866405848
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Izvedba:

Visokokakovostna posebna aluminijasta posoda za shranjevanje ene ali več litijevih baterij, kot so baterije za orodja PowerTool in baterije za kolesa. Maksimalna požarna zaščita in enostavna uporaba zaradi požarne odpornosti, enodelne notranje opreme, s čimer se izognete napakam pri upravljanju. Brez izpusta plamenov in trsk. Temperatura na površini posode ostane pod 200 °C. Notranjost je vpojna, ni električno prevodna in brez prahu. Zaklepne ključavnice, trije stabilni vzmetni ročaji. Prevoz po cesti je možen za fizične osebe in obrtnike (v skladu s predpisi ADR 1.1.3.1 c). Ni homologacije za prevoz v skladu z ADR ali IATA.