Cutie de depozitare acumulator, Tip: 1

Cod articol.: 981124 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volumul genţii V 20 l
Dimensiune exterioară L L 400 mm
Dimensiune exterioară l B 600 mm
Dimensiune exterioară H H 240 mm
Dimensiune interioară L L1 350 mm
Dimensiune interioară l B1 550 mm
Dimensiune interioară H H1 220 mm
Lungime utilă L2 350 mm
Lăţime utilă B2 550 mm
Înălţimea utilă H2 220 mm
Greutate 9 kg
Material Aluminiu
Număr mânere 3 buc.
Numărul de cutii 1 buc.
Tip produs Ladă

Identificare și clasificare

Cod articol 981124 1
EAN / GTIN 4003866405848
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Execuţie:

Recipient special din aluminiu de înaltă calitate pentru depozitarea unuia sau mai multor acumulatori cu litiu, cum ar fi acumulatori Powertool și acumulatori pentru biciclete. Protecție maximă împotriva incendiilor și operare simplă datorită interiorului rezistent la foc, dintr-o singură bucată, care previne erorile de operare. Fără scăparea flăcărilor și așchiilor. Temperatura pe suprafața recipientului rămâne sub 200°C. Interiorul este absorbant, neconductor electric și fără praf. Clapete de închidere blocabile, trei mânere cu zăvor cu arc. Transportul rutier este posibil pentru persoane fizice și tehnicieni (conform reglementărilor ADR 1.1.3.1 c). Nu există aprobare de tip pentru transport în conformitate cu ADR sau IATA.