{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hyötytilavuus | 20 l | |
| Korkeus | 240 mm | |
| Leveys | 600 mm | |
| Syvyys | 400 mm | |
| Hyötykorkeus | 220 mm | |
| Hyötyleveys | 550 mm | |
| Hyötysyvyys | 350 mm | |
| Kahvojen määrä | 3 | |
| Paino | 9 kg | |
| Tuotetyyppi | Alumiinilaatikko |
| Tuotekoodi | 981124 1 | |
| EAN / GTIN | 4003866405848 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |