Tablica uniwersalna 3-w-1, typ: 1

Nr art.: 974510 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare; Białe
Głębokość segmentu nóg 450 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Sytuacja montażowa Obręcz podstawy z tworzywa sztucznego, z 5 kółkami
Liczba kółek, mobilne 4
Rodzaj produktu Flipcharty
Szerokość panelu 750 mm
Wysokość tablicy 1 200 mm
Masa 8,8 kg
Właściwości Tablica do pisania; Tablica magnetyczna; mobilne; Z półką; Pokryta filcem
Materiał powierzchni aluminium
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Producent/osoba odpowiedzialna Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjna i oszczędzająca miejsce tablica prezentacyjna.
Przód: Tablica whiteboard i flipchart. Z białą, pokrytą lakierem specjalnym i magnetyczną powierzchnią tablicy do pisania i zintegrowaną półką do przechowywania. Z nasadzanym uchwytem na papier do flipchartów, ustawianym do wszystkich rozmiarów papieru dzięki uchwytom przesuwnym.
Tył: Tablica typu pinboard z szarą powierzchnią wykonaną z filcu rPET, do przypinania materiałów prezentacyjnych. Z aluminiową ramą w kolorze białym, malowaną proszkowo. 4 lekkobieżne kółka do mebli (z hamulcem) zapewniają mobilność. Flipcharty można umieszczać z obu stron.
Rozmiar tablicy: 750 × 1200 mm (szer. × wys.).