3-in-1-yleistaulu, tyyppi: 1

Tuote nro.: 974510 1
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 työpäivässä
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 1 907 mm
Leveys 800 mm
Jalkaosan syvyys 450 mm
Taulun korkeus 1 200 mm
Taulun leveys 750 mm
Korkeus säädettävä ei
Pyörien lukumäärä 4
lukittava kyllä
Säilytyskaukalo saatavana kyllä
Pintamateriaali Kirjoitustaulun pinta maalattu valkoiseksi; rPET-ilmoitustaulu, harmaa huopa
Taulun väri valkoinen
Taulu kirjoitettava kyllä
Taulu soveltuu magneeteille kyllä
Paino 8,8 kg
Tuotetyyppi Yleistaulu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Valmistaja/vastuuhenkilö Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Kuvaus

Malli:

Monikäyttöinen ja tilaa säästävä esittelytaulu.
Etupuoli: valkotaulu ja fläppitaulu. Valkoinen, erikoismaalattu ja magneettinen kirjoitustaulupinta sekä integroitu säilytyskouru. Sisältää kiinnitettävän fläppitaulupaperitelineen, joka voidaan säätää kaikkia paperikokoja varten siirrettävillä pidikkeillä.
Taustapuoli: Harmaapintainen rPET-huovasta valmistettu ilmoitustaulu esittelymateriaalin kiinnittämistä varten. Alumiinirunko, jauhemaalattu valkoiseksi. Liikuteltava 4 kevyesti liikkuvan kalustepyörän ansiosta (lukittavat). Fläppitaulut voidaan kiinnittää molemmille puolille.
Taulun koko: 750 × 1200 mm (L × K).