Univerzalna plošča 3-v-1, Tip: 1

Št. art.: 974510 1
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva sive; bela
Globina nožnega dela 450 mm
Material noge Umetna masa
Sestava vrtljiva noga iz umetne mase s 5 kolesi
Število koles za zavijanje, na kolesih 4
Vrsta izdelka table s papirnim blokom
Širina table 750 mm
Višina table 1.200 mm
Masa 8,8 kg
Lastnosti tabla primerna za pisanje; magnetna tabla; na kolesih; z odlagalnim predalom; s prevleko iz klobučevine
Material, površina aluminij
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 974510 1
EAN/GTIN 4013695018102
Proizvajalec/odgovorna oseba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Opis

Izvedba:

Večnamenska in prostorsko varčna predstavitvena tabla.
Sprednja stran: Tabla in tabla s papirjem. Z belo, posebno lakirano in magnetno površino table za pisanje in integriranim odlagalnim pladnjem. Vključuje pritrdljivo držalo za papir, ki ga lahko z drsnimi držali prilagodite vsem velikostim papirja.
Zadnja stran: Oglasna tabla s sivo površino iz filca rPET, za pripenjanje predstavitvenega materiala. Z aluminijastim okvirjem, belo prašno barvano. Mobilna z 4 gladkimi kolesi za pohištvo (z možnostjo blokiranja). Papir je mogoče namestiti na obe strani.
Velikost table: 750 × 1200 mm (Š × V).