• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universalboard 3-in-1, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974510 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau; weiß
Fußteil Tiefe 450 mm
Material Fuß Kunststoff
Aufbausituation Kunststoff-Rundfuß mit 5 Laufrollen
Anzahl Laufrollen, fahrbar 4
Produktart Flipchart
Breite Tafel 750 mm
Höhe Tafel 1 200 mm
Gewicht 8,8 kg
Eigenschaften Tafel beschreibbar; Tafel magnethaftend; fahrbar; mit Ablageschale; mit Filzbezug
Material Oberfläche Aluminium
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Multifunktionelles und platzsparendes Präsentationsboard.
Vorderseite: Whiteboard und Flipchart. Mit weißer, speziallackierter und magnethaftender Schreibtafel-Oberfläche und integrierter Ablageschale. Inklusive aufsteckbarem Flipchart-Papierhalter, auf alle Papiergrößen einstellbar durch verschiebbare Halterungen.
Rückseite: Pinnboard mit grauer Oberfläche aus rPET-Filz, zum Anpinnen von Präsentationsmaterial. Mit Aluminiumrahmen in Weiß pulverbeschichtet. Mobil durch 4 leichtlaufende Möbelrollen (feststellbar). Flipcharts können auf beiden Seiten angebracht werden.
Tafelgröße: 750 × 1200 mm (B × H).