Tablero universal 3 en 1, Tipo: 1

Número de artículo: 974510 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris; blanco
Pie soporte profundidad 450 mm
Material pie Plástico
Situación de montaje Pie redondo de plástico con 5 ruedas de rodadura
Número de roldanas, móvil 4
Tipo de producto Repuesto papel pizarra
Anchura pizarra 750 mm
Altura pizarra 1.200 mm
Peso 8,8 kg
Características Pizarra apta para escritura; Pizarra magnética; móvil; Con bandeja portaobjetos; Con recubrimiento de fieltro
Material superficie aluminio
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Fabricante/responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descripción

Ejecución:

Tablero de presentación multifuncional y de ahorro de espacio.
Parte delantera: Pizarra blanca y rotafolio. Con una superficie blanca, especial pintada y magnética del tablero de escritura y bandeja de almacenamiento integrada. Incluye un soporte de papel de rotatorio acoplable, ajustable a todos los tamaños de papel por medio de soportes deslizantes.
Lado posterior: Tablero con superficie gris hecho de fieltro rPET, para fijar el material de presentación. Con un marco de aluminio con revestimiento de polvo en blanco. Móvil con 4 ruedas de marcha suave (con bloqueo). Los rotafolios se pueden colocar en ambos lados.
Tamaño del panel: 750 × 1200 mm (Ancho × Alto).