Univerzální panel 3 v 1, Typ: 1

Artiklové číslo: 974510 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; Bílá
Podnož hloubka 450 mm
Materiál nohy plast
Situace konstrukce Kulatá plastová noha s 5 kolečky
Počet koleček, pojízdný 4
Druh produktu Flipchart
Šířka tabule 750 mm
Výška panelu 1 200 mm
Hmotnost 8,8 kg
Vlastnosti Popisovací tabule; Magnetická tabule; pojízdný; S odkládací miskou; S plsťovým potahem
Materiál povrch hliník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Multifunkční a prostorově úsporná prezentační panel.
Přední strana: Whiteboard a flipchart. S bílým speciálně lakovaným magnetickým povrchem popisovací tabule a s integrovanou odkládací miskou. Včetně nasazovacího držáku na papír flipchart s možností nastavení na všechny velikosti papíru díky posuvným držákům.
Zadní strana: Nástěnka s šedým povrchem z plsti rPET pro připnutí materiálu prezentace. S hliníkovým rámem v bílé práškové barvě. Mobilní provedení se 4 nábytkovými kolečky s hladkým chodem (s brzdou). Flipcharty můžete upevnit po obou stranách.
Velikost tabule: 750 × 1200 mm (Š × V).