Universalboard 3-i-1, Type: 1

Art.-nr.: 974510 1
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve grå; hvid
Fodstykke, dybde 450 mm
Materiale, fod Kunststof
Opstillingssituation rund kunststoffod med 5 hjul
Antal hjul, med hjul 4
Produkttype flipchart
Bredde, panel 750 mm
Højde, tavle 1.200 mm
Vægt 8,8 kg
Egenskaber tavle, skrivbar; tavle, magnetisk; med hjul; med opbevaringsbakke; med filtbetræk
Materiale, overflade aluminium
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 974510 1
EAN/GTIN 4013695018102
Producent/ansvarlig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Betegnelse

Udførelse:

Multifunktionel og pladsbesparende præsentationstavle.
Forside: Whiteboard og flipchart. Med hvid, speciallakeret og magnetisk skrivetavleoverflade og integreret opbevaringsbakke. Inkluderer clip-on flipchartpapirholder, der kan bruges til alle papirstørrelser takket være glideholdere.
Bagside: Pinboard med grå overflade af rPET-filt, til ophængning af præsentationsmateriale. Med hvid pulverlakeret aluminiumsramme. Mobil takket være 4 letløbende hjul (låsbare). Flipcharts kan fastgøres på begge sider.
Tavlestørrelse: 750 × 1200 mm (B × H).