• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Pannello universale 3 in 1, Modello: 1

Codice art.: 974510 1
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore grey; white
Base di appoggio profondità 450 mm
Materiale base Plastica
Situazione di montaggio Base circolare in plastica con 5 ruote
Numero di ruote, su ruote 4
Tipo di prodotto Lavagna a fogli mobili
Larghezza lavagna 750 mm
Altezza pannello 1.200 mm
Peso 8,8 kg
Caratteristiche board for writing on; board for magnetic clamps; wheeled; with storage tray; with felt cover
Materiale superficie alluminio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Produttore/persona responsabile Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descrizione

Esecuzione:

Lavagna espositiva multifunzionale e salvaspazio.
Lato anteriore: Lavagna bianca e lavagna a fogli mobili. Con superficie della lavagna bianca, verniciata in modo speciale e magnetica e mensola integrata. Incluso supporto inseribile per fogli mobili, adattabile a tutti i formati di carta grazie ai supporti scorrevoli.
Lato posteriore: Bacheca con superficie grigia in feltro rPET per fissare materiale espositivo. Con struttura in alluminio termoverniciata bianca. Facilmente spostabile grazie alle 4 ruote (bloccabili). I fogli mobili possono essere fissati su entrambi i lati.
Dimensioni della lavagna: 750 × 1200 mm (profondità × altezza).