Placă universală 3 în 1, Tip: 1

Cod articol.: 974510 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri; alb
Adâncimea piciorului 450 mm
Materialul piciorului Plastic
Condiţii de montaj Picior rotund din plastic cu 5 role
Număr de role, mobilă 4
Tip produs Flipchart
Lăţime panou 750 mm
Înălțime panou 1.200 mm
Greutate 8,8 kg
Caracteristici Tablă pe care se poate scrie; Tablă cu aderenţă magnetică; mobilă; Cu tavă de depozitare; Cu acoperire de pâslă
Material suprafață aluminiu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Producător/responsabil Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descriere

Execuţie:

Placă de prezentare multifuncțională și cu economie de spațiu.
Partea din faţă: Tablă albă și flipchart. Cu o suprafață albă, cu vopsea specială și magnetică a plăcii de scris și o tavă de depozitare integrată. Include un suport de hârtie cu flipchart atașabil, reglabil pentru toate dimensiunile hârtiei cu ajutorul suporturilor glisante.
Parte posterioară: Pinboard cu suprafață gri din pâslă rPET, pentru fixarea materialului de prezentare. Cu un cadru din aluminiu acoperit cu pulbere albă. Mobil de 4 role de mobilier cu funcționare lină (blocabil). Flipchart-urile pot fi plasate pe ambele părți.
Dimensiune panou: 750 × 1200 mm (l × î).