Universalboard 3 en 1, Type: 1

Réf.: 974510 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur gris; blanc
Profondeur piètement 450 mm
Matériau pied Plastique
Situation de montage pied rond en plastique avec 5 roulettes
Nombre de roulettes, à roulettes 4
Type de produit tableaux de conférence
Largeur panneau 750 mm
Hauteur panneau 1 200 mm
Poids 8,8 kg
Caractéristiques tableau inscriptible; tableau magnétique; à roulettes; avec auget; avec revêtement en feutre
Matériau surface aluminium
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Tableau de présentation compact et multifonctionnel.
Façade: tableau blanc et tableau de conférence. Avec surface d’écriture magnétique et recouverte d’une laque spéciale blanche, et auget intégré. Avec support papier emboîtable pour tableau de conférence, adaptable à tous les formats de papier grâce à des supports coulissants.
Dos : tableau d’affichage avec surface grise en feutre rPET, pour épingler des documents de présentation. Avec cadre en aluminium avec revêtement par poudre blanc. Mobile grâce aux 4 roulettes de meuble souples (avec blocage). Les tableaux de conférence peuvent être placés des deux côtés.
Dimensions du tableau: 750 × 1200 mm (l × H).