Universali lenta 3-in-1, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974510 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva pilkas; baltas
Apatinės dalies gylis 450 mm
Atraminės kojos medžiaga Iš plastiko
Surinkimo situacija plastikinis stovas su 5 ratukais
Ratukų skaičius, su ratukais 4
Produkto rūšis pastatoma lenta
Lentos plotis 750 mm
Lentos aukštis 1 200 mm
Svoris 8,8 kg
Savybės ant lentos galima rašyti; prie lentos kimba magnetukai; su ratukais; su laikymo dėklu; su veltinio apvalkalu
Medžiagos paviršius aliuminis
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974510 1
EAN / GTIN 4013695018102
Gamintojas / atsakingas asmuo Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/

Aprašymas

Modelis:

Daugiafunkcė ir vietą taupanti prezentacinė lenta.
Priekinė pusė: Balta lenta ir FlipChart. Su baltu, specialiai dažytu ir magnetiniu rašomosios lentos paviršiumi ir integruota lentynėle. Su popieriaus laikikliu, kurį slankiojančiais laikikliais galima pritaikyti bet kokio dydžio popieriui.
Kita pusė: Lenta smeigtukams su pilku rPET veltinio paviršiumi, skirta prezentacijos medžiagai tvirtinti. Su milteliniu būdu padengtu aliuminio rėmu. Mobilus dėl 4 lengvai riedančių ratukų (galima užfiksuoti). Flipchart lenta gali būti pritvirtinta abiejose pusėse.
Lentos dydis: 750 × 1200 mm (P × A).