Para podłokietników wielofunkcyjnych ESD, z regulacją wysokości do obrotowych krzeseł warsztatowych TEXON, typ: ESD

Nr art.: 972719 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta ESD-Multifunktionsarmlehnen
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Zakres obrotu 45 stopni
Regulacja przód/tył 60 mm
Z regulacją wysokości 110 mm
Z regulacją z boku 20 mm
Zawartość Para
Rodzaj produktu Podłokietniki
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości z regulacją wysokości; możliwość obrotu; Z regulacją z boku; Regulacja przód/tył

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972719 ESD
EAN / GTIN 4099883004126
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

W celu odciążenia przedramion i ramion istnieje możliwość regulacji wysokości (110 mm), szerokości (20 mm) i głębokości (60 mm) podłokietników 4D oraz dodatkowo obracania do wewnątrz i na zewnątrz (45°).

Zastosowanie:

Podłokietnik do obrotowych krzeseł warsztatowych TEXON.