Pár multifunkčných lakťových opierok ESD, výškovo prestaviteľných, pre pracovnú otočnú stoličku TEXON, Typ: ESD

Č. pol.: 972719 ESD
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ESD-Multifunktionsarmlehnen
Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Rozsah natočenia 45 Stupeň
Nastaviteľné dopredu/dozadu 60 mm
Výškovo nastaviteľné 110 mm
Bočne nastaviteľné 20 mm
Obsah pár
Druh produktu lakťové opierky
Materiál plastu
Vlastnosti výškovo nastaviteľné; výkyvné; bočne nastaviteľné; nastaviteľné dopredu/dozadu

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972719 ESD
EAN/GTIN 4099883004126
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Na odľahčenie hornej polovice tela a paží sú lakťové opierky 4D nastaviteľné do výšky (110 mm), šírky (20 mm) a hĺbky (60 mm) a navyše výkyvné smerom dovnútra a von (45°).

Použitie:

Lakťové opierky pre pracovné otočné stoličky TEXON.

Súbory na stiahnutie a dokumenty