{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Valmistajamerkintä | ESD-Multifunktionsarmlehnen Paar höhenverstellbar für TEXON Arbeitsdrehstuhl | |
| ESD-suojavyöhyke (EPA) | kyllä | |
| Kallistusalue | 45 astetta | |
| Säädettävissä eteen- ja taaksepäin | 60 mm | |
| Korkeuden säädettävyys | 110 mm | |
| Sivusuunnassa säädettävissä | 20 mm | |
| Sisältö | paar | |
| Tuotetyyppi | käsinojat | |
| Materiaali | muovia | |
| Ominaisuudet | korkeuden säädettävyys; käännettävissä; sivusuunnassa säädettävissä; säädettävissä eteen- ja taaksepäin |
| Tuotekoodi | 972719 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883004126 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |