Multifunctionele ESD-armleuningen, paar, in hoogte verstelbaar voor TEXON werkdraaistoel, Type: ESD

Artikelnummer: 972719 ESD
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ESD-Multifunktionsarmlehnen
ESD-beschermingszone (EPA) ja
Zwenkbereik 45 graden
Verstelbaar voorwaarts/achterwaarts 60 mm
In hoogte verstelbaar 110 mm
Zijdelings verstelbaar 20 mm
Inhoud paar
Producttype armleuningen
Materiaal kunststof
Eigenschappen in hoogte verstelbaar; zwenkbaar; zijdelings verstelbaar; verstelbaar voorwaarts/achterwaarts

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 972719 ESD
EAN/GTIN 4099883004126
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Omschrijving

Uitvoering:

Om het bovenlichaam en de armen te ontlasten, kunnen de 4D-armleuningen in de hoogte (110 mm), breedte (20 mm) en diepte (60 mm) worden ingesteld en zijn ze bovendien naar binnen en naar buiten zwenkbaar (45°).

Toepassing:

Armleuningen voor werkdraaistoelen TEXON.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen