• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Multifunktionsarmlehnen Paar höhenverstellbar für TEXON Arbeitsdrehstuhl, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972719 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
ESD-Multifunktionsarmlehnen
ESD-Schutzzone (EPA)
ja
Schwenkbereich
45 Grad
verstellbar vor- zurück
60 mm
Höhenverstellbereich
110 mm
seitlicher Verstellbereich
20 mm
Inhalt
Paar
Produktart
Armlehnen
Material
Kunststoff
Eigenschaften
höhenverstellbar; schwenkbar; seitlich verstellbar; verstellbar vor- zurück

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972719 ESD
EAN / GTIN 4099883004126
Hersteller/verantwortliche Person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Oberkörper- und Armentlastung sind die 4D-Armlehnen in der Höhe (110 mm), Breite (20 mm) und Tiefe (60 mm) einstellbar und zusätzlich nach innen und außen schwenkbar (45°).

Verwendung:

Armlehnen für Arbeitsdrehstühle TEXON.