Par de apoios de braços multifuncionais ESD reguláveis em altura para cadeira de trabalho giratória TEXON, Tipo: ESD

N.º do artigo: 972719 ESD
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante ESD-Multifunktionsarmlehnen
Zona de proteção ESD (EPA) sim
Área de rotação 45 graus
Ajustável para a frente e para trás 60 mm
Com regulação da altura 110 mm
De ajuste lateral 20 mm
Índice par
Tipo de produto apoios de braço
Material plástico
Propriedades com regulação da altura; com rotação; de ajuste lateral; ajustável para a frente e para trás

Identificação e classificação

Número do artigo 972719 ESD
EAN/GTIN 4099883004126
Fabricante/responsável Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descrição

Versão:

De modo a aliviar o tronco e os braços, os apoios de braço 4D podem ser ajustados em altura (110 mm), largura (20 mm) e profundidade (60 mm) e também são osciláveis para dentro e para fora (45°).

Vantagem:

Apoios de braço para cadeiras de trabalho giratórias TEXON.