Pereche de cotiere multifuncționale ESD, reglabile pe înălțime pentru scaunul rotativ de birou TEXON, Tip: ESD

Cod articol.: 972719 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ESD-Multifunktionsarmlehnen
Zona de protecție ESD (EPA) da
Plaja de pivotare 45 grade
Reglabil înainte - înapoi 60 mm
Reglabil pe înălţime 110 mm
Reglabil lateral 20 mm
Cuprins Pereche
Tip produs Braţ pentru scaun
Material plastic
Caracteristici reglabil pe înălţime; rabatabil; Reglabil lateral; Reglabil înainte - înapoi

Identificare și clasificare

Cod articol 972719 ESD
EAN / GTIN 4099883004126
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Braţele 4D se reglează pe înălţime (110 mm), lăţime (20 mm) şi adâncime (60 mm) şi, în plus, se pot rabata (45°) spre interior și exterior.

Aplicaţie:

Braţe pentru scaune rotative de birou TEXON.