ESD-multifunktionsarmlæn, par, højdeindstillelige til TEXON arbejdsdrejestol, Type: ESD

Art.-nr.: 972719 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse
ESD-Multifunktionsarmlehnen
ESD-beskyttelseszone (EPA)
ja
Svingeområde
45 grader
Justerbar fremad og bagud
60 mm
Højdeindstillelig
110 mm
Med indstilling i siden
20 mm
Indhold
par
Produkttype
armlæn
Materiale
kunststof
Egenskaber
højdeindstillelig; svingbar; med indstilling i siden; justerbar fremad og bagud

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972719 ESD
EAN/GTIN 4099883004126
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

For at aflaste overkroppen og armene kan 4D-armlænene justeres i højden (110 mm), bredden (20 mm) og dybden (60 mm) og kan desuden drejes indad og udad (45°).

Anvendelse:

Armlæn til arbejdsdrejestole TEXON.