ESD daugiafunkciai porankiai, reguliuojamo aukščio pora, skirti TEXON sukamajai kėdei, Tipas: ESD

Prekės Nr.: 972719 ESD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas ESD-Multifunktionsarmlehnen
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Pakreipimo ribos 45 laipsniai
Reguliuojam. pirmyn ir atgal 60 mm
Aukščio reguliavimas 110 mm
Šoninis reguliavimas 20 mm
Turinys pora
Produkto rūšis porankis
Medžiaga iš plastiko
Savybės aukščio reguliavimas; pasukam.; šoninis reguliavimas; reguliuojam. pirmyn ir atgal

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972719 ESD
EAN / GTIN 4099883004126
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

Norint sumažinti viršutinės kūno dalies ir rankų apkrovą, 4D porankiai reguliuojami aukštyje (110 mm), pločiu (20 mm) ir gyliu (60 mm), be to, juos galima pasukti į vidų ir išorę 45° kampu.

Paskirtis:

Porankiai TEXON sukamoms darbo kėdėms.