{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | ESD-Multifunktionsarmlehnen | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Movimento tastatore | 45 gradi | |
| Es. regolabile avanti e indietro | 60 mm | |
| Es. regolabile in altezza | 110 mm | |
| Regolabile lateralmente | 20 mm | |
| Contenuto | Coppia | |
| Tipo di prodotto | Braccioli | |
| Materiale | plastica | |
| Caratteristiche | es. regolabile in altezza; es. orientabile; Regolabile lateralmente; Es. regolabile avanti e indietro |
| Codice articolo | 972719 ESD | |
| EAN / GTIN | 4099883004126 | |
| Produttore/persona responsabile | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |