Paire d’accoudoirs multifonction ESD réglables en hauteur pour chaises pivotantes de travail TEXON, Type: ESD

Réf.: 972719 ESD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ESD-Multifunktionsarmlehnen
Zone de protection ESD (EPA) oui
Plage de pivotement 45 degrés
Possibilité de réglage vers l’avant ou l’arrière 60 mm
Réglage en hauteur 110 mm
A réglage latéral 20 mm
Sommaire paire
Type de produit accoudoirs
Matériau plastique
Caractéristiques réglage en hauteur; propriété orientable; a réglage latéral; possibilité de réglage vers l’avant ou l’arrière

Identification et classification

Référence article 972719 ESD
EAN / GTIN 4099883004126
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Pour soulager la pression sur le haut du corps et les bras, les accoudoirs 4D sont réglables en hauteur (110 mm), en largeur (20 mm) et en profondeur (60 mm) et peuvent également être pivotés vers l’intérieur et l’extérieur (45°).

Utilisation:

Accoudoirs pour chaises pivotantes de travail TEXON.