Imadła równoległe  LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967060 100
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość szczęk 100 mm
Rozstaw 140 mm
głębokość mocowania 84 mm
Szczęki do mocowania rur o ø zewn. 16 mm - 75 mm
kierunek otwierania Rozwierane do tyłu
materiał żeliwo szare o wysokiej wytrzymałości (GG 22)
masa 12 kg
Rodzaj produktu Imadła równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Numer producenta LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Opis

Wykonanie:

Duża dokładność zamoc. dzięki precyzyjnej prowadnicy pryzmowej.
Otwieranie do tyłu. Z wysokogatunkowego żeliwa perlitycznego (GG 22). Długa i bardzo dokładna prowadnica pryzmowa o wysokiej precyzji.
Precyzyjne ułożyskowanie wrzeciona. Wrzeciono całkowicie osłonięte i zabezpieczone przed zabrudzeniem, o małych oporach ruchu, z gwintem trapezowym (szybkie rozwieranie i zwieranie szczęk). Hartowane szczęki mocujące, rowkowane, szlifowane, wymienne i obracane. Kowadełko o dużej, frezowanej powierzchni. Przy zastosowaniu płyty obrotowej nr 967070 obracane o 360°, z mechanizmem zaciskowym, pozwalającym na ustalenie w każdej pozycji.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.