{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Srebrny szary | |
| Seria | LEINEN-JUNIOR | |
| Oznaczenie producenta | LEINEN-JUNIOR | |
| Kolor | Szare | |
| Możliwość mocowania rur | tak | |
| Rozstaw min. b | 16 mm | |
| Rozstaw maks. b | 68 mm | |
| Długość całkowita maks. L | 180 mm | |
| Szerokość szczęk A | 125 mm | |
| Głębokość mocowania h2 | 88 mm | |
| Szczęki wymienne | tak | |
| Możliwość obrotu | tak | |
| Zakres obrotu ± | 360 stopni | |
| Wersja | mechanicznie | |
| Masa | 24 kg | |
| Materiał | GG 22 | |
| Powierzchnia | hartowane | |
| Rodzaj produktu | Imadło równoległe |
| Numer artykułu | 967060 125 | |
| EAN / GTIN | 2050002047464 | |
| Numer producenta | 967060 125 |