• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płyty obrotowe do imadeł LEINEN-JUNIOR,, szerokość szczęk: 100mm

Nr art.: 967070 100
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
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pasują do imadeł o szerokości szczęk 100 mm
Rodzaj produktu Płyta obrotowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Numer producenta LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Opis

Wykonanie:

Płyta obrotowa z żeliwa do imadeł równoległych LEINEN JUNIOR nr 967070. Imadło można obrócić na płycie obrotowej o 360° i zablokować w dowolnej pozycji za pomocą mechanizmu zaciskowego.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszare.