Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON, Supertec, z kółkami, niskie, Kolor siedziska: BLACK

Nr art.: 965465 BLACK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Kolor siedziska Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TEXON
Oznaczenie producenta Arbeitsdrehstuhl TEXON
Kolor Czarny
Maks. nośność 150 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Min. regulacja wysokości 450 mm
Maks. regulacja wysokości 620 mm
Norma DIN 68877
Materiał podstawy aluminium
Z zagłówkiem nie
Wysokość oparcia: 625 mm
Regulowane oparcie tak
Materiał siedzenia Supertec
Szerokość siedziska 480 mm
Głębokość siedziska 455 mm
Masa 18 kg
Liczba kół/rolek łącznie 5 szt.
Zakres zastosowania Krzesła
Rodzaj produktu krzesło
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965465 BLACK
EAN / GTIN 4099883003679
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

Obrotowe krzesło warsztatowe TEXON z wymiennym systemem tapicerki. Elementy tapicerki można łatwo zaczepić i zamocować jednym kliknięciem. Całkowicie zamknięty układ mechaniczny dzięki osłonie Clean Cover; zamknięte, gładkie powierzchnie. Podstawa aluminiowa, szaroczarna. Możliwości ergonomicznej regulacji: Regulacja wysokości siedziska, technologia Auto-Motion (oparcie i siedzisko poruszają się synchronicznie z ciałem), Flex-Back (możliwość zablokowania oparcia w trzech różnych pozycjach), zabezpieczenie przeciwwstrząsowe (po zwolnieniu blokady oparcie nie może przypadkowo przesunąć się do przodu). Oparcie o ergonomicznym kształcie. Siedzisko ze zintegrowanym podparciem miednicy i zaokrągloną przednią krawędzią.
Miękkie podwójne rolki zabezpieczające, hamowane w zależności od obciążenia, do twardych posadzek.
Siedzenie i oparcie pokryte materiałem Supertec. Tapicerka Supertec jest komfortowa, miękka i oddychająca, a także niezwykle wytrzymała, odporna na przecięcie, łatwa do czyszczenia i odporna na ślizganie. Dzięki swojej budowie łączy zalety tkaniny i pianki poliuretanowej.

Norma:

DIN 68877