Para podłokietników wielofunkcyjnych TEXON, z regulacją wysokości, typ: 1

Nr art.: 965469 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TEXON
Oznaczenie producenta Multifunktionsarmlehnen-Paar TEXON höhenverstellbar, Typ: 1
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zakres obrotu 45 stopni
Regulacja przód/tył 60 mm
Z regulacją wysokości 110 mm
Z regulacją z boku 20 mm
Zawartość Para
Rodzaj produktu Podłokietniki
Materiał z tworzywa sztucznego
Właściwości Z wyściółką; z regulacją wysokości; możliwość obrotu; Z regulacją z boku; Regulacja przód/tył

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 965469 1
EAN / GTIN 4099883002580
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

W celu odciążenia przedramion i ramion istnieje możliwość regulacji wysokości (110 mm), szerokości (20 mm) i głębokości (60 mm) podłokietników 4D oraz dodatkowo obracania do wewnątrz i na zewnątrz (45°).

Zastosowanie:

Podłokietnik do obrotowych krzeseł warsztatowych TEXON. Nie przewodzą ładunków elektrostatycznych (ESD).