{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | TEXON | |
| Pièce décrite | Rückenlehne; Sitzfläche; Rückenlehne; Sitzfläche | |
| Référence fabricant | Arbeitsdrehstuhl TEXON, Supertec, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: BLACK | |
| Couleur | noir | |
| Hauteur siège | 450 mm | |
| Charge admissible max. | 150 kg | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Exécution réglage en hauteur | vérin à gaz | |
| Réglage en hauteur progressif | oui | |
| Réglage en hauteur min. | 450 mm | |
| Réglage en hauteur max. | 620 mm | |
| Norme | DIN 68877 | |
| Matériau bâti | Aluminium | |
| Support lombaire | non | |
| Réglage de l’inclinaison de l’assise | oui | |
| Avec appuie-tête | non | |
| Hauteur du dossier | 625 mm | |
| Dossier réglable | oui | |
| Accoudoirs possibles | non | |
| Matériau assise | Supertec | |
| Largeur d’assise | 480 mm | |
| Profondeur d’assise | 455 mm | |
| Profondeur d’assise réglable | non | |
| Poids | 18 kg | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 5 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 5 pc. | |
| Domaine d’utilisation | Chaises | |
| Type de produit | chaises | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 965465 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003679 | |
| Fabricant/personne responsable | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |