TEXON munka forgószék, Supertec, kerekekkel, alacsony, Szék színe: BLACK

Cikkszám: 965465 BLACK
Új termék
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szék színe Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szék teherbírása: 150

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 150 kg
Sorozat TEXON
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 480 mm
Ülőlap mélység 455 mm
Háttámla magassága 625 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 450 mm - 620 mm
Teherbírás 150 kg
Ülőfelület anyaga Supertec
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Szinkron mechanika igen
Kerekek kivitele Biztonsági dupla görgők kemény padlókhoz
Súly 18 kg
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 965465 BLACK
EAN / GTIN 4099883003679
Gyártó/felelős személy Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Leírás

Kivitel:

TEXON munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Tokozott mechanika a Clean Cover-nek köszönhetően; zárt, sima felületek. Alumínium lábkereszt, feketésszürke. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Ülésmagasság-állítás, Auto-Motion technika (a háttámla és az ülőfelület a testtel szinkronban mozog), Flex-Back (a háttámla három különböző pozícióban rögzíthető), ütésgátló rögzítés (a háttámla nem tud akaratlanul előre csapódni a rögzítés kioldása után). Ergonomikus kialakítású háttámla Ülőfelület integrált medencetámasszal és lekerekített elülső peremmel.
Puha, terheléstől függően fékezett dupla biztonsági görgők kemény padlókhoz.
Ülőlap és háttámla Supertec-ből. A Supertec kényelmes, puha, szellőzik, valamint rendkívül ellenállóképes, vágásálló, könnyen tisztítható és csúszásmentes. A mikropáncélozásnak köszönhetően egyesíti a szövet és az integrált habszivacs előnyeit.

Szabvány:

DIN 68877