{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Czarny szary | |
| Część opisana, Czarny szary | Fußkreuz | |
| Seria | TEXON | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| z regulacją wysokości | tak | |
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Sprężyna gazowa | |
| Min. regulacja wysokości | 450 mm | |
| Maks. regulacja wysokości | 620 mm | |
| Norma | DIN 68877 | |
| Materiał podstawy | aluminium | |
| Wysokość oparcia: | 625 mm | |
| Regulowane oparcie | tak | |
| Materiał siedzenia | sztuczna skóra | |
| Szerokość siedziska | 480 mm | |
| Głębokość siedziska | 455 mm | |
| Masa | 18 kg | |
| Liczba kół/rolek łącznie | 5 szt. | |
| Zakres zastosowania | Krzesła | |
| Rodzaj produktu | krzesło | |
| Na rolkach | tak |
| Numer artykułu | 965473 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003624 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |