{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Serie | TEXON | |
| Partea descrisă | Rückenlehne; Sitzfläche; Rückenlehne; Sitzfläche | |
| Denumirea producătorului | Arbeitsdrehstuhl TEXON, Supertec, mit Rollen, niedrig, Sitzfarbe: BLACK | |
| Culoarea | negru | |
| Înălţimea scaunului | 450 mm | |
| Capacitate portantă max. | 150 kg | |
| Reglabil pe înălţime | ja | |
| Reglare pe înălţime pentru execuţia | Arc sub presiune | |
| Reglare continuă pe înălţime | da | |
| Reglarea înălțimii min. | 450 mm | |
| Reglarea înălțimii max. | 620 mm | |
| Standard | DIN 68877 | |
| Material cadru inferior | din aluminiu | |
| Suport lombar | nein | |
| Ajustarea gradului de înclinare a scaunului | ja | |
| Cu tetieră | nu | |
| Înălţimea spătarului | 625 mm | |
| Spătar reglabil | ja | |
| Cotiere disponibile | nein | |
| Materialul suprafeţei de aşezare | Supertec | |
| Lăţimea scaunului | 480 mm | |
| Adâncimea scaunului | 455 mm | |
| Adâncime de șezut reglabilă | nein | |
| Greutate | 18 kg | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Frână, Role de ghidare | da | |
| Număr de role, Role de ghidare | 5 buc. | |
| Număr de roți/role | 5 buc. | |
| Domeniu de utilizare | Scaun | |
| Tip produs | scaun | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 965465 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003679 | |
| Producător/responsabil | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |