{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare |
Czarny szary
|
|
| Część opisana, Czarny szary |
Fußkreuz
|
|
| Seria |
TEXON
|
|
| Kolor |
Szare; Czarny
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| z regulacją wysokości |
tak
|
|
| wykonanie mechanizmu regulacji wysokości |
Sprężyna gazowa
|
|
| Min. regulacja wysokości |
450 mm
|
|
| Maks. regulacja wysokości |
620 mm
|
|
| Norma |
DIN 68877
|
|
| Materiał podstawy |
aluminium
|
|
| Z zagłówkiem |
nie
|
|
| Wysokość oparcia: |
625 mm
|
|
| Regulowane oparcie |
tak
|
|
| Materiał siedzenia |
tkanina
|
|
| Szerokość siedziska |
480 mm
|
|
| Głębokość siedziska |
455 mm
|
|
| Masa |
18 kg
|
|
| Typ rolek |
Koła skrętne
|
|
| Liczba kół/rolek łącznie |
5 szt.
|
|
| Zakres zastosowania |
Krzesła
|
|
| Rodzaj produktu |
krzesło
|
|
| Na rolkach |
tak
|
| Numer artykułu | 965477 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4099883003600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |