Silla giratoria TEXON, Supertec, con ruedas, baja, Color del asiento: BLACK

Número de artículo: 965465 BLACK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color del asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TEXON
Denominación del fabricante Arbeitsdrehstuhl TEXON
Color negro
Capacidad de carga máx. 150 kg
Regulable en altura
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Regulación de altura mín. 450 mm
Regulación de altura máx. 620 mm
Norma DIN 68877
Material bastidor inferior Aluminio
Con reposacabezas no
Altura del respaldo 625 mm
Respaldo ajustable
Material superficie de asiento Supertec
Anchura de asiento 480 mm
Profundidad de asiento 455 mm
Peso 18 kg
Número total de ruedas/rodillos 5 ud.
Intervalo de empleo Silla
Tipo de producto silla
Móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 965465 BLACK
EAN / GTIN 4099883003679
Fabricante/responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Descripción

Ejecución:

Silla giratoria de trabajo TEXON con sistema de cojines intercambiables. Los elementos de la tapicería se enganchan fácilmente y se fijan con un clic. Mecanismo encapsulado gracias a Clean Cover; superficies cerradas y lisas. Base de aluminio, gris oscuro. Con posibilidades de ajuste ergonómicas: Ajuste de la altura del asiento, tecnología Auto-Motion (el respaldo y el asiento se mueven sincronizados con el cuerpo), Flex-Back (el respaldo puede bloquearse en tres posiciones diferentes), protección antichoque (el respaldo no se mueve de forma involuntaria hacia delante al soltar el bloqueo). Respaldo ergonómico. Asiento con soporte pélvico integrado y borde delantero redondeado.
Ruedas dobles de seguridad suaves, con frenos dependientes de la carga, para suelos duros.
Asiento y respaldo Supertec. Supertec es cómodo, suave, transpirable, así como extremadamente duradero, resistente a los cortes, fácil de limpiar y antideslizante. Gracias a su microblindaje, combina las ventajas del tejido y espuma integral.

Norma:

DIN 68877