• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Arbetssnurrstol TEXON, Supertec, med hjul, låg, Sitsfärg: BLACK

Art-nr.: 965465 BLACK
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sitsfärg Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • lyftförmåga stol: 150

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftförmåga stol 150 kg
Serie TEXON
Utförande med hjul
sitsbredd 480 mm
sitsdjup 455 mm
ryggstöd höjd 625 mm
Höjdinställningstyp Spak för höjdinställning
Höjdinställning utförande Gasfjäder
höjdinställningsområde 450 mm - 620 mm
lyftförmåga 150 kg
Material sitsyta Supertec
Material fotkors pulverbelagd matt aluminium
färg sitsmaterial svart
Fotkors utförande Rullsats
Synkronmekanism Ja
Rullar utförande Dubbla säkerhetshjul för hårda golv
vikt 18 kg
Norm DIN 68877
Produktslag Arbetsstol

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 965465 BLACK
EAN/GTIN 4099883003679
Tillverkare/ansvarig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Benämning

Utförande:

TEXON arbetssnurrstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Inkapslad mekanism tack vare Clean Cover; slutna, släta ytor. Fotkors i aluminium, svartgrå. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Höjdjustering av sätet, auto-motion-teknik (ryggstöd och sits rör sig synkroniserat med kroppen), flex-back (ryggstödet kan låsas i tre olika lägen), anti-chockskydd (ryggstödet kan inte röra sig framåt oavsiktligt efter att spärren lossats). Ergonomiskt utformat ryggstöd. Sits med integrerat bäckenstöd och rundad framkant.
Mjuka, lastberoende bromsade dubbla säkerhetshjul för hårda golv.
Säte och ryggstöd av Supertec. Supertec är bekväm, mjuk, andningsaktiv och extremt tålig, snittbeständig, lätt att rengöra och halksäker. Tack vare mikropläteringen kombinerar den fördelarna med tyg och integralskum.

Norm:

DIN 68877