Klucz dynamometryczny serwisowy/seryjny MANOSKOP® nr 730D Zakres pomiarowy 80–800 Nm Długość trzonu 1160 mm

Nr art.: 96502080
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria MANOSKOP®
Oznaczenie producenta 730D
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 80
Maks. moment obrotowy, Nm 800
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 22×28 mm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Optyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie cyfrowy
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 1 160 mm
Masa całkowita 4 577 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96502080
EAN / GTIN 4018754240098
Numer producenta 96502080
Numer L L60010 5432
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • opatentowany mechanizm wyzwalający
  • akustyczny i optyczny sygnał wyzwalający
  • Uchwyt do końcówek wymiennych
  • Zatrzask bezpieczeństwa QuickRelease
  • szybka regulacja za pomocą wygodnej klawiatury
  • automatyczne ustawienie prawidłowego momentu dokręcania po wprowadzeniu innej wartości wymiaru
  • Zabezpieczenie przed przeciążeniem za pomocą sygnału akustycznego i świetlnego
  • brak niezamierzonej zmiany ustawień dzięki automatycznej blokadzie klawiszy
  • Funkcja sygnalizacji również przy momentach obrotowych w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
  • Jednostki miary: N·m, ft·lb, in·lb
  • możliwość regulacji różnych wartości tolerancji w zależności od konkretnego przypadku
  • wizualna ocena położenia śruby za pomocą zielonego i czerwonego wskaźnika na wyświetlaczu
  • dodatkowe zabezpieczenie ustawień wstępnych (tryb pracy, wartość wyzwalająca lub zadana, jednostka miary, wartość tolerancji, zapis, odmienny wymiar) za pomocą kodu PIN
  • Przechowywanie do 7500 danych dotyczących wkręcania
  • Złącze USB
  • automatyczne powiadomienie o najbliższym terminie kalibracji
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibrującego perfectControl® nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego (rozmiary 40–100 w skrzynce z blachy stalowej)
  • W dostawie znajdują się 2 baterie typu AA 1,5 V. Można również używać akumulatorów NiMH typu AA/LR6 o napięciu 1,2 V.
  • Uchwyt 2-komponentowy
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 2 %, ± 1 cyfra

Cecha szcz.:

  • Rozdzielczość wyświetlacza ft·lb: 1,0/1,0 ft·lb
  • Rozdzielczość wyświetlacza nastawczego N·m: 1,0/1,0 N·m
  • Rozdzielczość wyświetlacza w calach i in·lb: 10/1,0 in·lb
  • Typ baterii: Mignon (AA) 1,5 V
  • Wielk.: 80
  • Wysokość w mm (h): 25,6 mm
  • Długość w mm (L): 1160 mm
  • LF: 1157 mm
  • MN·m: 80 N·m
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 60–600 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 720–7200 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 80-800 Nm
  • Wartość znamionowa N·m: 800 N·m
  • SF: 55 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 22 x 28 mm
  • Masa: 4577 g
  • Waga wraz z skrzynią: 10500 g
  • Szerokość w mm (b): 30,6 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "MANOSKOP®" Zobacz wszystkie