Klucz dynamometryczny MANOSKOP® nr 730 Quick, zakres pomiarowy 50–440 in·lb, uchwyt na narzędzie 9 x 12 mm, długość 315 mm

Nr art.: 50584005
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria MANOSKOP®
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf in
Min. moment obrotowy, Nm 6
Min. moment obrotowy, lbf in 50
Maks. moment obrotowy, Nm 50
Maks. moment obrotowy, lbf in 440
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Jednostka miary podziałki skali Nm
Podziałka skali, 1 kreska 2 Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf in
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita L 315 mm
Masa całkowita 780 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50584005
EAN / GTIN 4018754268979
Numer producenta 50584005
Numer L L60010 5973
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Szybka regulacja za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie.
  • Wydajność. Nie ma potrzeby resetowania do „0”, ponieważ element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania.
  • Ergonomiczny, antypoślizgowy element regulacyjny z wgłębieniem na kciuk i zoptymalizowanym uchwytem na opuszek dłoni, zapewniający pracę bez zmęczenia.
  • Klucz dynamometryczny z mechanizmem wyzwalającym i uchwytem na wymienne końcówki, podwójny sygnał zatrzymania (dotykowy i dźwiękowy), dokręcanie w lewo poprzez odwrócenie końcówki.
  • Z certyfikatem kalibracji, odchylenie wskazań ± 4 %.
Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • z uchwytem na wymienne końcówki wymienne
  • z blokadą bezpieczeństwa QuickRelease
  • Regulacja błysku za pomocą łatwej w obsłudze dźwigni zaciskowej w uchwycie
  • element regulacyjny zapobiegający ześlizgiwaniu się z wgłębieniem na kciuk, umożliwiający szybką regulację momentu obrotowego
  • Podwójna skala N·m/in·lb
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr 7791, nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ±4 %

Cecha szcz.:

  • Wielk.: a/5
  • Wysokość w mm (h): 23 mm
  • Długość w mm (L): 315 mm
  • LF: 288 mm
  • Zakres pomiarowy in·lb: 50–440 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 6-50 Nm
  • Podział skali [E1]: 2 N·m
  • Podział skali [E2]: 10 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 780 g
  • Szerokość w mm (b): 28 mm

Z tej samej serii "MANOSKOP®" Zobacz wszystkie