• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730D Mess-B. 80-800Nm Abtrieb L. 1160mm

Artikel-Nr.: 96502080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Anzahl enthaltener Batterien 2 St.
Batterieart Alkali-Mangan (AlMn)
Internationale Baugröße AA (LR6)
Serie MANOSKOP®
Herstellerbezeichnung 730D
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 80
Drehmoment max., Nm 800
Einstellung des Auslösewertes digital verstellbar
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 22×28 mm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft; lbf in
Daten protokollierbar ja
Schnittstelle USB
Auslöseprinzip elektromechanische Auslösung
Auslösesignal akustisch; optisch
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige digital
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789-2
Länge gesamt L 1 160 mm
Gewicht gesamt 4 577 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96502080
EAN / GTIN 4018754240098
Herstellernummer 96502080
L-Nummer L60010 5432
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • patentierte elektromechanische Auslösung
  • akustisches und optisches Auslösesignal
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
  • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
  • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
  • USB-Schnittstelle
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden
  • 2-Komponenten-Griff
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

Merkmal:

  • Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb: 1,0/1,0 ft·lb
  • Einstell-Anzeigeauflösung N·m: 1,0/1,0 N·m
  • Einstell-Anzeigeaufl. in·lb: 10/1,0 in·lb
  • Batterie-Typ: Mignon (AA) 1,5V
  • Gr.: 80
  • Höhe mm (h): 25,6 mm
  • Länge mm (L): 1160 mm
  • LF: 1157 mm
  • MA N·m: 80 N·m
  • Messbereich ft·lb: 60-600 ft·lb
  • Messbereich in·lb: 720-7200 in·lb
  • Messbereich N·m: 80-800 N·m
  • Nennwert N·m: 800 N·m
  • SF: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 4577 g
  • Gewicht mit Kasten: 10500 g
  • Breite mm (b): 30,6 mm

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MANOSKOP®" Alle ansehen