Klucz dynamometryczny MANOSKOP® nr 730 Quick, zakres pomiarowy 17,5–87,5 in·lb, uchwyt na narzędzie 9 x 12 mm, długość 179 mm

Nr art.: 50584001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego lbf in
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 179 mm
Masa całkowita 315 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, lbf in 17,5
Maks. moment obrotowy, lbf in 87,5
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50584001
EAN / GTIN 4018754292677
Numer producenta 50584001
Numer L L60010 6525
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z wyzwalaczem i podwójnym sygnałem zatrzymania
  • nie trzeba resetować do „0”
  • element pomiarowy jest obciążany wyłącznie podczas dokręcania
  • z uchwytem na wymienne końcówki wymienne
  • element regulacyjny zapobiegający ześlizgiwaniu się, z wgłębieniem na kciuk, umożliwiający szybką regulację momentu obrotowego
  • Przesunięcie w lewo poprzez odwrócenie końcówek wymiennych
  • Mechanizm wyzwalający jest odporny na obciążenia boczne i przeciwne (maks. do granicy zakresu pomiarowego klucza dynamometrycznego)
  • Kalibracja za pomocą urządzenia kalibracyjnego perfectControl® nr 7791, nr 7794 lub stanowiska kalibracyjnego nr 7706
  • łatwa regulacja z zewnątrz za pomocą 2 śrub regulacyjnych bez konieczności demontażu
  • z uchwytem dwuskładnikowym
  • Certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Odchylenie wskazań ± 4 %

Cecha szcz.:

  • Wielk.: a/2-1
  • Wysokość w mm (h): 23,6 mm
  • Długość w mm (L): 179 mm
  • LF: 157,2 mm
  • Zakres pomiarowy in·lb: 17,5–87,5 in·lb
  • Podział skali [E1]: 2,5 in·lb
  • SF: 17,5 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 315 g
  • Szerokość w mm (b): 27,5 mm