Klucz dynamometryczny MANOSKOP® nr 730/80, zakres pomiarowy 160–800 Nm, uchwyt na narzędzie 14 x 18 mm, długość 970 mm

Nr art.: 50180080
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kształt złącza Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wskazanie analogowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm; lbf ft
Podziałka skali, 1 kreska 20 Nm
Długość całkowita L 970 mm
Masa całkowita 4 925 g
Uchwyt do końcówek wymiennych 14×18 mm
Oznaczenie producenta Service MANOSKOP Nr. 730/80
Opakowanie torba
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 160
Min. moment obrotowy, lbf ft 120
Maks. moment obrotowy, Nm 800
Maks. moment obrotowy, lbf ft 600
Jednostka miary podziałki skali Nm
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50180080
EAN / GTIN 4018754114764
Numer producenta 50180080
Numer L L60010 1823
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z uchwytem na wymienne narzędzia nasadkowe
  • Dzięki adapterowi nasadowemu nr 7370/80 można również stosować wszystkie końcówki wymienne o wymiarach 14 x 18 mm (maks. 650 N·m)
  • Dostawa w torbie z tkaniny

Cecha szcz.:

  • Wysokość w mm (h): 43 mm
  • Długość w mm (L): 970 mm
  • LF: 990 mm
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 120–600 ft·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 160-800 Nm
  • Podział skali [E1]: 20 N·m
  • Podział skali [E2]: 20 ft·lb
  • SF: 95 mm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 14 x 18 mm
  • Masa: 4925 g
  • Szerokość w mm (b): 46 mm