{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka bierna | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf ft; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 1 048 mm | |
| masa całkowita | 2 300 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Opakowanie | torba | |
| Regulacja uaktywnienia | Bez regulacji | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 160 | |
| Min. moment obrotowy, lbf ft | 120 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 800 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf ft | 600 | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf ft | |
| Feedback | Wskazujący | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 Nm | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messfunktionen | Moment obrotowy | |
| Dokładność momentu obrotowego w lewo | 4 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 |
| Numer artykułu | 50030080 | |
| EAN / GTIN | 4018754104581 | |
| Numer producenta | 50030080 | |
| Numer L | L60010 960 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |