{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt złącza | Do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
| Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Ze skalą regulacji | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Jednostka miary momentu obrotowego | lbf in; Nm | |
| Dokładność momentu obrotowego w prawo | 4 % | |
| Kierunek dokręcania | Prawe-lewe | |
| Długość całkowita L | 455 mm | |
| Masa całkowita | 1 216 g | |
| Protokół kontroli producenta | tak | |
| Uchwyt do końcówek wymiennych | 14×18 mm | |
| Regulacja uaktywnienia | z regulacją | |
| Min. moment obrotowy, Nm | 40 | |
| Min. moment obrotowy, lbf in | 350 | |
| Maks. moment obrotowy, Nm | 200 | |
| Maks. moment obrotowy, lbf in | 1 750 | |
| QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany | tak | |
| Jednostka momentu obrotowego | Nm; lbf in | |
| Feedback | Wyzwalający | |
| Rodzaj produktu | Klucz dynamometryczny | |
| Messtechnik | mechanicznie | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Maßeinheit Skalenteilung | Nm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 5 Nm |
| Numer artykułu | 50584020 | |
| EAN / GTIN | 4018754269006 | |
| Numer producenta | 50584020 | |
| Numer L | L60010 5958 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |