Klucz dynamometryczny MANOSKOP® nr 714R Zakres pomiarowy 10–100 Nm, wyjście 1/2″, długość 500 mm

Nr art.: 96501010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt złącza Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Z regulacją cyfrową
Wskazanie cyfrowy
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 2 %
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Długość całkowita L 500 mm
masa całkowita 1 232 g
Protokół kontroli producenta tak
Uchwyt do końcówek wymiennych 9×12 mm
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania nie
Klasa ochrony (elektrotechnika) Klasa ochrony III
Oznaczenie producenta MANOSKOP Nr. 714R
Opakowanie walizka
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Zielony; Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Klasa ochrony (elektrotechnika)
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Min. moment obrotowy, Nm 10
Maks. moment obrotowy, Nm 100
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany tak
Wielkość, Czop lub gniazdo wyjściowe 4-kątne 1/2 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft; lbf in
Możliwość protokołowania danych tak
Złącze USB
Zasada zadziałania Wyzwolenie elektromechaniczne
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Optyczny
Feedback Wskazujący; Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Norma DIN EN ISO 6789-2
Messfunktionen kąt obrotu; Moment obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 96501010
EAN / GTIN 4018754212750
Numer producenta 96501010
Numer L L60010 4899
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Klucze dynamometryczne/kątowe do połączeń śrubowych wg procedury dokręcania: moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z parametrem kontrolnym „kąt obrotu” oraz kąt obrotu z parametrem kontrolnym „moment obrotowy”.
  • Elektromechaniczny – z wyświetlaczem (z elektronicznym pomiarem) i wyzwalający (z typowym mechanicznym „kliknięciem”).
  • Ocena wizualna połączenia śrubowego.
  • Łatwe zapisywanie zarejestrowanych wartości pomiarowych na komputerze za pośrednictwem portu USB oraz opcjonalnego modułu Bluetooth Low Energy.
  • Dzięki połączeniu opatentowanego elektromechanicznego mechanizmu wyzwalającego z sygnałem wizualnym i akustycznym klucz zapewnia maksymalnie zoptymalizowane sygnalizowanie.
Właściwości:
  • wyzwalanie elektromechaniczne
  • akustyczny i optyczny sygnał wyzwalający
  • z grzechotką z przełącznikiem (rozm. 1–4), grzechotką z przełącznikiem i drobnymi zębami (rozm. 6–65) lub grzechotką wtykową z kwadratowym otworem (rozm. 80–100)
  • 4 tryby pomiarowe (moment obrotowy, kąt obrotu, moment obrotowy z parametrem kontrolnym „kąt obrotu”, kąt obrotu z parametrem kontrolnym „moment obrotowy”)
  • kolorowy wyświetlacz OLED o wysokiej rozdzielczości oraz boczne lampki sygnalizacyjne
  • ocena wizualna połączenia śrubowego: Żółte światło (osiągnięto próg ostrzegawczy), zielone światło (w zakresie docelowym), czerwone światło (wartość pomiarowa poza zakresem tolerancji)
  • swobodnie konfigurowalna struktura menu
  • Zapięcie bagnetowe do baterii/akumulatora
  • opcjonalny: Akumulator litowo-jonowy nr 7195-2 i ładowarka nr 7160
  • 3 tryby pracy: uruchamianie (opatentowany mechanizm elektromechaniczny), Peak Hold (tryb wyświetlania z wskazaniem wartości szczytowej) oraz Track (tryb wyświetlania z wskazaniem wartości rzeczywistej)
  • Złącze micro-USB do wymiany danych
  • opcjonalny moduł Bluetooth Low Energy (wersja 5.2)
  • Zabezpieczenie QuickRelease – system wymiany końcówek wymiennych
  • Zapis danych dotyczących do 2500 operacji dokręcania wraz z datą i godziną
  • można zaprogramować do 200 operacji wkręcania w maksymalnie 25 schematach operacyjnych
  • możliwość regulacji różnych wartości tolerancji w zależności od konkretnego przypadku
  • szybka i precyzyjna regulacja za pomocą klawiatury
  • brak ryzyka przypadkowej zmiany ustawień dzięki blokadzie klawiatury chronionej hasłem
  • Sygnał akustyczny i świetlny ostrzega przed przeciążeniem klucza dynamometrycznego oraz przed wymuszonym zwolnieniem przy dokręcaniu w prawo
  • automatyczne powiadomienie o najbliższym terminie kalibracji, z możliwością dowolnej konfiguracji pod względem czasu i/lub liczby obciążeń
  • W pełni automatyczna kalibracja i regulacja za pomocą urządzenia kalibracyjnego i regulacyjnego perfectControl® nr 7794-2 (moment obrotowy) lub 7794-3 (moment obrotowy i kąt obrotu) w celu ograniczenia czynników wpływających na błędy
  • Jednostki miary: N·m, ft·lb, in·lb
  • automatyczna korekta wymiaru skoku: Możliwość wprowadzenia innego wymiaru referencyjnego w celu zapewnienia uzyskania żądanej wartości docelowej
  • po rozładowaniu natychmiast gotowy do działania
  • do kontrolowanego dokręcania w prawo i w lewo (rozm. 1–65); w przypadku dokręcania w lewo w trybie pracy „wyzwalającym” należy obrócić końcówkę wymienną (rozm. 80–100)
  • Jednoczesne wyświetlanie wartości momentu obrotowego i kąta obrotu
  • Pomiar niezależny od punktu przyłożenia siły (dla rozmiarów 1, 2 i 4)
  • bezpieczna obsługa dzięki ergonomicznemu uchwytowi dwuskładnikowemu (odpornemu na najczęściej spotykane oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol)
  • W załączeniu 3 certyfikaty (wskazujące/wyzwalające moment obrotowy zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2):2017, kąt obrotu zgodnie z normą VDI/VDE 2648-2)
  • w solidnej skrzynce z tworzywa sztucznego (rozmiary 40–100 w skrzynce z blachy stalowej)
  • wzór przemysłowy, opatentowany
  • W dostawie znajduje się oprogramowanie SensoMaster 4, przewód USB, 4 baterie MICRO AAA/LR03 o napięciu 1,5 V
  • Rozdzielczość wyświetlacza: kąt obrotu 0,1°
  • Odchylenie wskazań: kąt obrotu ±1°, ±1 cyfra do 100°, powyżej 100° co najmniej 1%, ±1 cyfra
  • Rozdzielczość wyświetlacza: moment obrotowy ≤ 60 N·m: 0,01 N·m; > 60 N·m: 0,1 N·m
  • Odchylenie wskazań momentu obrotowego: ±2%, ±1 cyfra

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 1/2 cala
  • Wielk.: 10
  • Wysokość w mm (h): 70 mm
  • Długość w mm (L): 500 mm
  • Zakres pomiarowy ft·lb: 7,4–75 ft·lb
  • Zakres pomiarowy in·lb: 90–900 in·lb
  • Zakres pomiarowy N·m: 10-100 Nm
  • Rozmiar uchwytu narzędziowego [wewnętrzny czworokąt]: 9 x 12 mm
  • Masa: 1232 g
  • Waga wraz z skrzynią: 1657 g
  • Szerokość w mm (b): 80 mm